SIEMENS - SIE3RA69132A CONTATTI AUS1L,1R CAGE CLAMP - 3RA69132A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Breite - 45 mm
Tiefe - 25 mm
Höhe - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
4011209684386
Artikelnummer
SIE3RA69132A
Herstellernummer
3RA69132A
Hersteller
SIE
Montageart:
DIN-Schiene
Breite:
45 mm
Tiefe:
25 mm
Höhe:
32 mm
- 1 contatto NC
- 1 contatto NO
- Collegamento del circuito di comando tramite morsetti a molla
- Semplice da installare e utilizzare
- Efficiente nellagestione dei circuiti di comando
- Sempre attuale grazie al sistema modulare SIRIUS
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari offre un contatto NC e un contatto NO, facilitando il collegamento del circuito di comando tramite morsetti a molla.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


