Startseite

SIEMENS - SIE3RA69122A CONTATTI AUS 2R CAGE CLAMP - 3RA69122A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite - 45 mm

  • Tiefe - 25 mm

  • Höhe - 32 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4011209684362

Artikelnummer

SIE3RA69122A

Herstellernummer

3RA69122A

Hersteller

SIE

Montageart:

DIN-Schiene

Breite:

45 mm

Tiefe:

25 mm

Höhe:

32 mm

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il prodotto è un blocchetto di contatti ausiliari con 2 contatti NC, progettato per il collegamento del circuito di comando con morsetti a molla.

    Dettagli tecnici:

    • 2 contatti NC
    • Collegamento del circuito di comando
    • Morsetti a molla
    • Design modulare SIRIUS

    Vantaggi per il cliente:

    • Semplice e facile da installare
    • Efficienza operativa garantita
    • Sistema sempre attuale e aggiornato

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie