Startseite

SIEMENS - SIE3RA69121A CONTATTI AUSIL 2R, TECNICA A VITE - 3RA69121A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite - 45 mm

  • Tiefe - 25 mm

  • Höhe - 32 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4011209684294

Artikelnummer

SIE3RA69121A

Herstellernummer

3RA69121A

Hersteller

SIE

Montageart:

DIN-Schiene

Breite:

45 mm

Tiefe:

25 mm

Höhe:

32 mm

    Blocchetto di contatti ausiliari 2 contatti NC

    Il blocchetto di contatti ausiliari è progettato per il collegamento del circuito di comando, offrendo un sistema modulare SIRIUS che è semplice, efficiente e sempre attuale.

    Dettagli tecnici:

    • 2 contatti NC
    • Collegamento del circuito di comando tramite morsetto a vite

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplice e veloce grazie al morsetto a vite
    • Affidabilità e efficienza nel funzionamento del sistema
    • Compatibilità con il sistema modulare SIRIUS, garantendo flessibilità nella progettazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie