Startseite

SIEMENS - SIE3RA69112A CONTATTI AUS 2L CAGE CLAMP - 3RA69112A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite - 45 mm

  • Tiefe - 25 mm

  • Höhe - 32 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209684331

Artikelnummer

SIE3RA69112A

Herstellernummer

3RA69112A

Hersteller

SIE

Montageart:

DIN-Schiene

Breite:

45 mm

Tiefe:

25 mm

Höhe:

32 mm

    Blocchetto di contatti ausiliari 2 contatti NO

    Il blocchetto di contatti ausiliari 2 contatti NO consente un efficace collegamento del circuito di comando attraverso morsetti a molla.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: 2 contatti NO
    • Collegamento: Morsetti a molla
    • Sistema: Modulare SIRIUS

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita il collegamento del circuito di comando in modo semplice ed efficiente.
    • Design modulare che garantisce una versatilità di utilizzo nel tempo.
    • Affidabilità e modernità del sistema SIRIUS.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie