SIEMENS - SIE3RA29233EA1 MODULO COLL X S0 - 3RA29233EA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet für Anzahl der Pole - 3
Packung
5 ST
EAN
4011209864658
Artikelnummer
SIE3RA29233EA1
Herstellernummer
3RA29233EA1
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Anzahl der Pole:
3
- Compatibile con contattori di grandezza costruttiva S0
- Morsetti a vite per una connessione sicura
- Sistema modulare SIRIUS
- Facile da installare e mantenere
- Efficienza nel cablaggio grazie alla combinazione senza distanza
- Flessibilità del sistema modulare per adattarsi a diverse applicazioni
- Affidabilità nel tempo con materiali di alta qualità
Modulo di cablaggio in basso per combinazione di contattori grandezza costruttiva S0
Il modulo di cablaggio in basso consente una combinazione efficiente di contattori S0 senza distanza tra di essi, offrendo un sistema modulare sempre attuale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


