SIEMENS - SIE3RA29231DB1 KIT TELEINVVT S0 , ADAT.8US - 3RA29231DB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet für Anzahl der Pole - 3
Packung
1 ST
EAN
4011209799486
Artikelnummer
SIE3RA29231DB1
Herstellernummer
3RA29231DB1
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Anzahl der Pole:
3
- Grandezza costruttiva S0
- Modulo di cablaggio adattatore per sbarre collettrici
- Portapparecchi e moduli laterali inclusi
- Compatibile con sistema di sbarre collettrici 60 mm
- Semplice e modulare per un'installazione rapida
- Efficiente nel ridurre tempi di lavoro
- Design sempre attuale per adattarsi a nuove esigenze
Kit di cablaggio per collegamento a vite elettrico e meccanico
Il kit di cablaggio offre una soluzione completa per partenze senza fusibili, con un design modulare per un'installazione semplice ed efficiente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


