Startseite

SIEMENS - SIE3RA29133DA2 COLLEG SUP. PARAL. S00 ML - 3RA29133DA2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

Packung

  • 5 ST

EAN

4011209864665

Artikelnummer

SIE3RA29133DA2

Herstellernummer

3RA29133DA2

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

    Modulo di cablaggio in alto per combinazione di contattori S00

    Il modulo di cablaggio in alto facilita l'assemblaggio di contattori S00 senza distanza tra di essi, contribuendo a un'installazione semplice ed efficiente.

    Dettagli tecnici:

    • Progettato per combinazione di contattori S00
    • Morsetti a molla per un collegamento veloce e sicuro
    • Facile integrazione nel sistema modulare SIRIUS

    Benefici per i clienti:

    • Installazione rapida e senza complicazioni
    • Minori costi di cablaggio grazie all'assenza di distanze tra i contattori
    • Compatibilità con le più recenti tecnologie modulate

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie