SIEMENS - SIE3RA29132BB2 KIT STELLA TRIANGOLO ML S00 - 3RA29132BB2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet für Anzahl der Pole - 3
Packung
1 ST
EAN
4011209824706
Artikelnummer
SIE3RA29132BB2
Herstellernummer
3RA29132BB2
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Anzahl der Pole:
3
- Tipo: Modulo di cablaggio a molla elettrico e meccanico
- Inclusione: Interblocco meccanico
- Applicazione: Avviatore YD
- Grandezza costruttiva: S00
- Facilitazione nel cablaggio grazie al design modulare.
- Aumento dell'efficienza operativa nei processi industriali.
- Affidabilità elevata con il sistema interbloccato meccanicamente.
Modulo di cablaggio a molla elettrico e meccanico incl. interblocco meccanico per avviatore YD grandezza costruttiva S00
Il sistema modulare SIRIUS è semplice, efficiente e sempre attuale, progettato per ottimizzare i cablaggi elettrici e meccanici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


