SIEMENS - SIE3RA29131DB1 KIT TINV.VT 3RV S00-S0-3RT S00,ADAT.8US - 3RA29131DB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet für Anzahl der Pole - 3
Packung
1 ST
EAN
4011209799455
Artikelnummer
SIE3RA29131DB1
Herstellernummer
3RA29131DB1
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Anzahl der Pole:
3
- Grandezza costruttiva S00
- Compatibile con sistema di sbarre collettrici 60 mm
- Modulo di cablaggio adattatore per sbarre collettrici
- Includes portapparecchi e moduli laterali
- Semplice implementazione e configurazione
- Efficiente nella gestione delle connessioni elettriche
- Design modulare per maggior flessibilità
- Soluzione sempre attuale per esigenze industriali
Kit di cablaggio per collegamento a vite elettrico e meccanico
Il kit di cablaggio offre una soluzione completa per collegamenti elettrici e meccanici in partenze senza fusibili, garantendo efficienza e modularità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


