Startseite

SIEMENS - SIE3RA24448XF321AL2 AVVS/T. X S3 55KW 230V 50/60HZ - 3RA24448XF321AL2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 115 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

878 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621031200

Artikelnummer

SIE3RA24448XF321AL2

Herstellernummer

3RA24448XF321AL2

Hersteller

SIE

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

115 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

220 mm

Höhe:

180 mm

Tiefe:

244 mm

    Teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24

    Il teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24 è progettato per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase, garantendo una combinazione testata e premontata di contattori.

    Dettagli tecnici:

    • Combinazione stella-triangolo AC-3, 55 kW/400 V AC 230 V, 50/60 Hz
    • Grandezza costruttiva S3
    • Morsetti a vite con interblocco elettrico e meccanico
    • 3 NO+3NC
    • Modulo funzionale incorporato con logica di comando integrata e regolazione del tempo
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Fornibili con comando AC e DC
    • Varianti per collegamento a IO-Link o AS-Interface

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice integrazione e montaggio grazie ai morsetti a vite o a molla e al fissaggio su guida DIN
    • Compatibilità universale degli accessori dei contattori 3RT2 per tutte le grandezze costruttive
    • Efficienza nell'avviamento dei motori e riduzione dei costi di cablaggio grazie al modulo funzionale incorporato
    • Sostituzione della comprovata serie costruttiva 3RA14 con un sistema modulare sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie