SIEMENS - SIE3RA24358XF321NB3 AVVS-T 37KW 20-33VUC VT - 3RA24358XF321NB3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20...33 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20...33 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 80 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
866 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209938007
Artikelnummer
SIE3RA24358XF321NB3
Herstellernummer
3RA24358XF321NB3
Hersteller
SIE
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20...33 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20...33 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
80 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20...33 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
177.5 mm
Höhe:
142 mm
Tiefe:
223 mm
- Combinazione stella-triangolo AC-3, 37 kW/400 V
- AC/DC 24-33 V a 3 poli
- Grandezza costruttiva S2
- Morsetti a vite
- Interblocco elettrico e meccanico
- 3 NO + 3 NC integrato
- Moduli funzionali con logica di comando integrata
- Tropicalizzati con omologazioni IEC e UL/CSA
- IE3/IE4 ready
- Disponibile con morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN
- Compatibile con IO-Link e AS-Interface
- Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
- Sostituisce la serie costruttiva 3RA14
- Sistema modulareSIRIUS per una gestione semplice ed efficiente
- Facile installazione grazie alla pre-cablatura e collegamenti meccanici
- Maggiore affidabilità e sicurezza grazie all'interblocco elettrico e meccanico
- Flessibilità nelle configurazioni di collegamento e montaggio
- Riduzione dei tempi di installazione e manutenzione
- Compatibilità con le normative internazionali
Teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24
Il teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24 è progettato per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase, combinando contattori già cablati e collegati in un'unità compatta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


