Startseite

SIEMENS - SIE3RA24268XF322AC2 AVVS-T 22KW AC 24V,S0,ML - 3RA24268XF322AC2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 50 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

205 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209838796

Artikelnummer

SIE3RA24268XF322AC2

Herstellernummer

3RA24268XF322AC2

Hersteller

SIE

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

50 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

135 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

171 mm

    Teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24

    Il teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24 è progettato per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase, offrendo una soluzione pre-montata e facile da installare.

    Dettagli tecnici:

    • Combinazione stella-triangolo AC-3, 22 kW/400 V
    • Tensione di comando AC 24 V, 50/60 Hz
    • Contattori a 3 poli, grandezza costruttiva S0
    • Morsetti a molla con interblocco elettrico e meccanico
    • 3 NO + 3 NC integrati
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Varianti per collegamento a IO-Link o AS-Interface disponibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplificata grazie alla combinazione testata e premontata in fabbrica
    • Modulo funzionale con logica di comando integrata elimina la necessità di cablaggio complesso
    • Compatibilità con diversi tipi di morsetti (a vite o a molla) per un montaggio versatile
    • Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive, semplificando l'approvvigionamento
    • Innovativo sistema modulare SIRIUS che assicura efficienza e modernità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie