SIEMENS - SIE3RA24268XF321BB4 AVVS-T 22KW DC 24V,S0,VT - 3RA24268XF321BB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 50 A
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
586 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209838772
Artikelnummer
SIE3RA24268XF321BB4
Herstellernummer
3RA24268XF321BB4
Hersteller
SIE
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
50 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
135 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
181 mm
- Combinazione stella-triangolo AC-3, 22 kW/400 V
- DC 24 V a 3 poli, grandezza costruttiva S0
- Morsetti a vite con interblocco elettrico e meccanico
- 3 NO + 3 NC integrato
- Modulo funzionale con logica di comando integrata e regolazione del tempo
- Apparecchi tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Disponibili con morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN o fissaggio a vite
- Varianti per collegamento a IO-Link o AS-Interface
- Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
- Sostituzione della serie costruttiva 3RA14
- Soluzione facile e veloce grazie alla premontatura in fabbrica
- Riduzione del cablaggio e dei tempi di installazione
- Eccellente efficienza energetica con opzioni IE3/IE4 ready
- Versatilità con diverse opzioni di comando e connessione
- Modularità che garantisce un'ampia compatibilità con accessori esistenti
- Affidabilità e durabilità in condizioni tropicali
Teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24
Il teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24 è progettato per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase, garantendo una soluzione premontata e pronta all'uso.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


