SIEMENS - SIE3RA24258XF321BB4 AVVS-T 15-18.5KW DC 24V,S0,VT - 3RA24258XF321BB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 40 A
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
307 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209838642
Artikelnummer
SIE3RA24258XF321BB4
Herstellernummer
3RA24258XF321BB4
Hersteller
SIE
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
40 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
135 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
181 mm
- Combinazione stella-triangolo AC-3
- Potenza: 15/18,5 kW a 400 V
- Tensione di comando: DC 24 V
- Grandezza costruttiva: S0
- Morsetti: a vite
- Interblocco elettrico e meccanico
- 3 NO + 3 NC integrato
- Modulo funzionale con logica di comando integrata
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Varianti per collegamento a IO-Link o AS-Interface disponibili
- Semplice e veloce installazione grazie al cablaggio già effettuato in fabbrica
- Massima flessibilità con opzioni di morsetti a vite o a molla
- Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
- Efficienza energetica grazie alla compatibilità con motori IE3/IE4
- Soluzione moderna e modulare con sistema SIRIUS sempre attuale
Teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24
Il teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24 è progettato per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase, offrendo una combinazione testata e premontata di contattori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


