SIEMENS - SIE3RA24238XF322BB4 AVVS-T 11KW DC 24V,S0,ML - 3RA24238XF322BB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 25 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Federzuganschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
247 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209838567
Artikelnummer
SIE3RA24238XF322BB4
Herstellernummer
3RA24238XF322BB4
Hersteller
SIE
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
135 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
181 mm
- Potenza: 11 kW/400 V
- Contattori: 3 poli, morsetti a molla
- Interblocco elettrico e meccanico
- 3 NO + 3 NC integrato
- Moduli funzionali con logica di comando integrata e regolazione del tempo
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Disponibile con comando AC e DC
- Morsetti a vite o a molla permontaggio su guida DIN o fissaggio a vite
- Varianti per collegamento a IO-Link o AS-Interface
- Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
- Sostituzione della serie costruttiva 3RA14
- Installazione rapida grazie alla premontatura in fabbrica
- Riduzione dei cablaggi nel circuito di comando
- Flessibilità con opzioni di montaggio e collegamento multiple
- Alta affidabilità e sicurezza operativa
- Design modulare che consente aggiornamenti e personalizzazioni semplici
- Compatibilità con standard internazionali per facilità di utilizzo
Combinazione stella-triangolo AC-3
Il teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24 è progettato per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase, garantendo un'installazione semplice e sicura grazie alla sua combinazione testata e premontata di contattori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


