SIEMENS - SIE3RA24238XF321BB4 AVVS-T 11KW DC 24V,S0,VT - 3RA24238XF321BB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 25 A
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
247 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209838529
Artikelnummer
SIE3RA24238XF321BB4
Herstellernummer
3RA24238XF321BB4
Hersteller
SIE
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
135 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
181 mm
- Grandezza costruttiva S0
- Morsetti a vite
- Interblocco elettrico e meccanico
- 3 NO + 3 NC integrato
- Modulo funzionale con logica di comando integrata
- Corretto per IEC e UL/CSA
- IE3/IE4 ready
- Possibilità di collegamento a IO-Link o AS-Interface
- Versioni disponibili con comando AC e DC
- Semplice e modulare, facilitando l'installazione e la manutenzione.
- Combinazione testata e premontata, riducendo i tempi di installazione.
- Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive.
- Efficiente, sempre attuale e progettato per l'uso in condizioni tropicali.
- Rimpiazza laserie costruttiva 3RA14, offrendo miglioramenti nelle prestazioni.
Combinazione stella-triangolo AC-3, 11 kW/400 V
Il teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24 è progettato per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


