Startseite

SIEMENS - SIE3RA24178XF311BB4 AVVS-T 11KW DC 24V,S00,VT - 3RA24178XF311BB4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 25 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

247 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209838376

Artikelnummer

SIE3RA24178XF311BB4

Herstellernummer

3RA24178XF311BB4

Hersteller

SIE

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

135 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

145 mm

    Combinazione stella-triangolo 3RA24

    Il teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24 è progettato per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase, combinando funzioni meccaniche ed elettriche in un'unica unità preassemblata.

    Dettagli tecnici:

    • AC-3, 11 kW/400 V, DC 24 V a 3 poli
    • Grandezza costruttiva S00 con morsetti a vite
    • Interblocco elettrico e meccanico
    • 3 NO integrato
    • Moduli funzionali con logica di comando integrata e regolazione del tempo
    • Apparecchi tropicalizzati con omologazioni IEC e UL/CSA
    • IE3/IE4 ready
    • Varianti per collegamento a IO-Link o AS-Interface disponibili

    Vantaggi per iclienti:

    • Facilità di montaggio grazie ai morsetti a vite o a molla
    • Compatibilità degli accessori tra tutte le grandezze costruttive
    • Rimpiazza la comprovata serie costruttiva 3RA14 con prestazioni sempre attuali
    • Efficiente sistema modulare SIRIUS per una migliore flessibilità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie