SIEMENS - SIE3RA24178XF311AP0 AVVS-T 11KW AC 230V,S00,VT - 3RA24178XF311AP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 25 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
686 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209838352
Artikelnummer
SIE3RA24178XF311AP0
Herstellernummer
3RA24178XF311AP0
Hersteller
SIE
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230...230 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
135 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
145 mm
- Tipo: teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24
- Potenza: 11 kW / 400 V
- Frequenza: AC 230 V 50/60 Hz
- Configurazione: a 3 poli, grandezza costruttiva S00
- Cablaggio: interblocco elettrico e meccanico
- Contattori: 3 NO integrati
- Moduli: incorporato con logica di comando integrata e regolazione del tempo
- Tropicalizzazione: apparecchi tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Pronti per IE3/IE4
- Varianti: con morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN o fissaggio a vite
- Collegamento: disponibile per IO-Link o AS-Interface
- Accessori: unificati per tutte le grandezze costruttive
- Facilità di installazione grazie alla premontatura in fabbrica e cablatura completa.
- Sostituzione semplice della serie costruttiva 3RA14.
- Efficienza operativa del sistema modulare SIRIUS.
- Versatilità nell'uso con diverse configurazioni di collegamento.
- Compatibilità con standard internazionali per maggiore affidabilità.
Combinazione stella-triangolo AC-3, 11 kW/400 V
Il teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24 è progettato per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase, offrendo una combinazione testata e premontata di contattori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


