Startseite

SIEMENS - SIE3RA24178XF311AF0 AVVS-T 11KW AC 110V,S00,VT - 3RA24178XF311AF0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 25 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

686 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209838345

Artikelnummer

SIE3RA24178XF311AF0

Herstellernummer

3RA24178XF311AF0

Hersteller

SIE

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...110 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

135 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

145 mm

    Teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24

    Il teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24 è progettato per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Combinazione stella-triangolo AC-3, 11 kW/400 V
    • AC 110 V 50/60 Hz, a 3 poli
    • Grandezza costruttiva S00
    • Morsetti a vite con interblocco elettrico e meccanico
    • 3 NO integrato
    • Moduli con logica di comando integrata e regolazione del tempo
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Varianti per collegamento a IO-Link o AS-Interface

    Vantaggi per i clienti:

    • Non richiede cablaggio complesso, riducendo i tempi di installazione
    • Facilità di montaggio con morsetti a vite o a molla per guida DIN
    • Accessori unificati per flessibilità nelle applicazioni
    • Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RA14, garantendo affidabilità
    • Modularità che consente di adattarsi a diverse esigenze nel tempo

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie