SIEMENS - SIE3RA24168XH312BB4 AS-T X COM.AS-I 7.5KW DC 24V,S00,ML - 3RA24168XH312BB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 16 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Federzuganschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
247 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209838307
Artikelnummer
SIE3RA24168XH312BB4
Herstellernummer
3RA24168XH312BB4
Hersteller
SIE
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
16 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
135 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
145 mm
Combinazione stella-triangolo SIRIUS 3RA24
Il teleavviatore stella-triangolo 3RA24 è progettato per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
- AS-i AC-3
- 7,5 kW/400 V
- DC 24 V a 3 poli
- Grandezza costruttiva S00
- Morsetti a molla
- Interblocco elettrico e meccanico
- 3 NO integrato
- Modulo funzionale con logica di comando integrata
- Regolazione del tempo
- Tropicalizzati
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Comando AC e DC
- Varianti per il collegamento a IO-Link o AS-Interface
- Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
- Sostituisce la serie costruttiva 3RA14
Vantaggi per il cliente:
- Combinazione testata e premontata in fabbrica di tre contattori 3RT2
- Già interamente cablati e collegati meccanicamente ed elettricamente
- Semplice ed efficiente
- Sistema modulare sempre attuale
- Impiegabile anche per le combinazioni di contattori
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


