SIEMENS - SIE3RA24168XF311AB0 AVVS-T 7.5KW AC 24V,S00,ML - 3RA24168XF311AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 16 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
247 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209838215
Artikelnummer
SIE3RA24168XF311AB0
Herstellernummer
3RA24168XF311AB0
Hersteller
SIE
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
16 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
135 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
145 mm
- Combinazione stella-triangolo AC-3
- Potenza: 7,5 kW / 400 V
- Alimentazione: AC 24 V 50/60 Hz
- 3 poli, grandezza costruttiva S00
- Morsetti a vite
- Interblocco elettrico e meccanico
- 3 NO integrato
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Disponibile con comando AC e DC
- Varianti per collegamento a IO-Link o AS-Interface
- Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RA14
- Facile installazione grazie al cablaggio premontato
- Sistema modulare per una maggiore flessibilità
- Tutti gli accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
- Design compatto per montaggio su guida DIN o fissaggio a vite
- Regolazione del tempo integrata per semplificare il cablaggio
Teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24
Il teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24 è utilizzato per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase, con una combinazione testata di contattori già cablati e interconnessi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


