SIEMENS - SIE3RA24158XF312BB4 AVVS-T 7.5KW DC 24V,S00,ML - 3RA24158XF312BB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 12 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Federzuganschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
184 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209838161
Artikelnummer
SIE3RA24158XF312BB4
Herstellernummer
3RA24158XF312BB4
Hersteller
SIE
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
135 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
145 mm
- Combinazione stella-triangolo AC-3, 5,5 kW/400 V
- DC 24 V a 3 poli
- Grandezza costruttiva S00
- Morsetti a molla interblocco elettrico e meccanico
- 3 NO integrato
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Comando AC e DC disponibile
- Varianti per collegamento a IO-Link o AS-Interface
- Semplice integrazione grazie a un sistema modulare
- Efficienza migliorata nel cablaggio con logica di comando integrata
- Facile installazione con morsetti a vite o a molla
- Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
- Soluzione pre-montata e testata in fabbrica per ridurre i tempi di configurazione
Teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24
Il teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24 è progettato per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase, combinando tre contattori 3RT2 in un'unica soluzione compatta e pre-cablata.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


