Startseite

SIEMENS - SIE3RA24158XF311BB4 AVVS-T 7.5KW DC 24V,S00,VT - 3RA24158XF311BB4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 12 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

686 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209838123

Artikelnummer

SIE3RA24158XF311BB4

Herstellernummer

3RA24158XF311BB4

Hersteller

SIE

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

135 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

145 mm

    Teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24

    Il teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24 è progettato per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase con una combinazione testata e premontata.

    Dettagli tecnici:

    • Combinazione stella-triangolo AC-3, 5,5 kW/400 V
    • DC 24 V a 3 poli
    • Grandezza costruttiva S00 morsetti a vite
    • Interblocco elettrico e meccanico
    • 3 NO integrato
    • Modulo funzionalecon logica di comando integrata e regolazione del tempo
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Fornibili con comando AC e DC
    • Varianti per collegamento a IO-Link o AS-Interface
    • Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
    • Sostituisce la serie costruttiva 3RA14

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice e efficiente nel funzionamento
    • Facile installazione grazie ai morsetti a vite o a molla
    • Design modulare always current per adattarsi a varie applicazioni
    • Sicurezza migliorata grazie all'interblocco elettrico e meccanico
    • Riduzione delcablaggio grazie al modulo funzionale integrato

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie