Startseite

SIEMENS - SIE3RA24158XF311AB0 AVVS-T 7.5KW AC 24V,S00,ML - 3RA24158XF311AB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 12 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

686 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209838093

Artikelnummer

SIE3RA24158XF311AB0

Herstellernummer

3RA24158XF311AB0

Hersteller

SIE

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

135 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

145 mm

    Teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24

    Il teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24 è progettato per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase, fornendo una combinazione testata e premontata di contattori già cablati.

    Dettagli tecnici:

    • Combinazione stella-triangolo AC-3, 5,5 kW/400 V
    • AC 24 V 50/60 Hz
    • A 3 poli, grandezza costruttiva S00
    • Morsetti a vite
    • Interblocco elettrico e meccanico
    • 3 NO integrato
    • Logica di comando integrata e regolazione del tempo
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali IEC e UL/CSA
    • IE3/IE4 ready
    • Versioni per comando AC e DC disponibili
    • Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
    • Compatibilità con IO-Link o AS-Interface

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice e veloce da installare grazie al cablaggio premontato
    • Aumenta l'efficienza nel funzionamento dei motori asincroni
    • Soluzione modulare sempre attuale
    • Facilità di integrazione con altri moduli e sistemi di automazione
    • Affidabilità garantita da design testato e omologazioni internazionali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie