SIEMENS - SIE3RA23288XB301BB4 INV18.5KW DC 24V S0 VT - 3RA23288XB301BB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 38 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
205 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209836495
Artikelnummer
SIE3RA23288XB301BB4
Herstellernummer
3RA23288XB301BB4
Hersteller
SIE
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
38 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
25 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
107 mm
- AC-3e/AC-3, 38 A
- 18,5 kW / 400 V
- 3 poli, DC 24 V
- Morsetti a vite
- Interblocco elettrico e meccanico interblocco
- Contatti ausiliari: 2 x 1 NO
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Fornibili con comando AC e DC nelle grandezze costruttive da S00 a S3
- Offerti con morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN o fissaggio a vite
- Combinazione testata e premontata per facile installazione.
- Tutti gli accessori dei contattori 3RT2 sono unificati per diverse grandezze costruttive.
- Sostituzione della comprovata serie costruttiva 3RA13, garantendo affidabilità.
- Sistema modulare SIRIUS - semplice, efficiente, sempre attuale.
Teleinvertitore
Teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 per il comando di motori incl. inversione del senso di rotazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


