Startseite

SIEMENS - SIE3RA23288XB301AC2 INV18.5KW AC 24V,S0 VT - 3RA23288XB301AC2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 38 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

307 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209836457

Artikelnummer

SIE3RA23288XB301AC2

Herstellernummer

3RA23288XB301AC2

Hersteller

SIE

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

38 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

18.38747 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

97 mm

Teleinvertitore

Teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 per il comando di motori incl. inversione del senso di rotazione.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3
  • corrente nominale: 38 A
  • potenza: 18,5 kW / 400 V
  • numero di poli: 3 poli
  • tensione di comando: AC 24V
  • frequenza: 50/60 Hz
  • tipo di collegamento: morsetti a vite
  • interblocco: elettrico e meccanico interblocco
  • contatti ausiliari: 2 x 1 NO
  • grandezze costruttive: da S00 a S3
  • opzioni di comando: AC e DC
  • opzioni di montaggio: morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN o fissaggio a vite
  • omologazioni: IEC e UL/CSA
  • IE3/IE4 ready
  • sostituisce: serie costruttiva 3RA13

Vantaggi per il cliente:

  • Combinazione testata e premontata di due contattori 3RT2 della stessa potenza.
  • Apparecchi tropicalizzati.
  • Tutti gli accessori dei contattori 3RT2 sono unificati per tutte le grandezze costruttive.
  • Semplice, efficiente, sempre attuale - sistema modulare SIRIUS.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie