Startseite

SIEMENS - SIE3RA23268XB302AC2 INV11KW,AC 24V,S0 ML - 3RA23268XB302AC2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 25 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

247 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209836303

Artikelnummer

SIE3RA23268XB302AC2

Herstellernummer

3RA23268XB302AC2

Hersteller

SIE

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

15 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

97 mm

    Teleinvertitore

    Il teleinvertitore 3RA23 è progettato per il comando di motori, inclusa l'inversione del senso di rotazione.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 25 A
    • Potenza: 11 kW / 400 V
    • Poli: 3
    • Controllo: AC 24V, 50/60 Hz
    • Connessione: morsetti a molla
    • Interblocco: elettrico e meccanico
    • Contatti ausiliari: 2 x 1 NO
    • Tropicalizzazione e omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Disponibilità di morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN o fissaggio a vite

    Vantaggi per i clienti:

    • Combinazione testata e premontata per installazioni rapide e affidabili.
    • Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive, semplificando la manutenzione.
    • Facilità di sostituzione delle serie costruttive precedenti, garantendo compatibilità.
    • Design modulare per un'implementazione semplice e efficiente.
    • Supporto per configurazioni AC e DC per una maggiore flessibilità in applicazioni diverse.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie