Startseite

SIEMENS - SIE3RA23268XB301BB4 INV11KW,DC 24V S0 VT - 3RA23268XB301BB4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 25 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

247 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209836297

Artikelnummer

SIE3RA23268XB301BB4

Herstellernummer

3RA23268XB301BB4

Hersteller

SIE

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

15 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

107 mm

    Teleinvertitore

    Il teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 è progettato per il comando di motori con inversione del senso di rotazione.

    Dettagli tecnici:

    • AC-3e/AC-3, 25 A
    • 11 kW / 400 V
    • 3 poli, DC 24 V
    • Morsetti a vite
    • Interblocco elettrico e meccanico
    • Contatti ausiliari: 2 x 1 NO
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Disponibile con morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN o fissaggio a vite

    Vantaggi per i clienti:

    • Combinazione testata e premontata in fabbrica per una semplice installazione.
    • Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive, facilitando la sostituzione e l'aggiornamento.
    • Modularità del sistema SIRIUS per una maggiore flessibilità nelle applicazioni.
    • Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RA13, garantendo affidabilità e prestazioni elevate.
    • Soluzione efficiente e sempre attuale per il controllo dei motori.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie