SIEMENS - SIE3RA23268XB301AL2 INV11KW,AC 230V,S0 VT - 3RA23268XB301AL2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 25 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
205 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209836280
Artikelnummer
SIE3RA23268XB301AL2
Herstellernummer
3RA23268XB301AL2
Hersteller
SIE
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
-99999...-99999 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
15 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230...230 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
97 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Amperaggio: 25 A
- Potenza: 11 kW / 400 V
- Poli: 3 poli
- Tensione di comando: AC 230 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Morsetti: a vite
- Interblocco: elettrico e meccanico
- Contatti ausiliari: 2 x 1 NO
- Certificazioni: IEC e UL/CSA, IE3/IE4 ready
- Cablaggio e collegamento meccanico ed elettrico già effettuati in fabbrica.
- Disponibile con morsetti a vite o a molla per un montaggio flessibile.
- Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive, compatibili con combinazioni di contattori.
- Sostituisce la serie costruttiva 3RA13 con una soluzione semplice ed efficiente.
- Progettato perun'ampia gamma di applicazioni industriali e commerciali.
Teleinvertitore
Il teleinvertitore SIRIUS 3RA23 è progettato per il comando di motori e l'inversione del senso di rotazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


