Startseite

SIEMENS - SIE3RA23268XB301AG2 INV11KW,AC 110V,S0 VT - 3RA23268XB301AG2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 25 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

205 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209836266

Artikelnummer

SIE3RA23268XB301AG2

Herstellernummer

3RA23268XB301AG2

Hersteller

SIE

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

-99999...-99999 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

15 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...110 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

97 mm

    Teleinvertitore

    Teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 per il comando di motori incl. inversione del senso di rotazione.

    Dettagli tecnici:

    • AC-3e/AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V
    • A 3 poli, AC 110 V, 50/60 Hz
    • Morsetti a vite
    • Interblocco elettrico e meccanico
    • Contatti ausiliari: 2 x 1 NO
    • Combinazione testata e premontata in fabbrica di due contattori 3RT2
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready
    • Disponibili con morsetti a vite o a molla per il montaggio su guida DIN o il fissaggio a vite

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile da installare grazie alla premontaggio in fabbrica e al cablaggio completo
    • Modularità del sistema SIRIUS garantisce sempre attualità e adattabilità
    • Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive per maggiore flessibilità
    • Sostituzione facile della serie costruttiva 3RA13 per un aggiornamento semplificato
    • Efficienza e prestazioni ottimali nella gestione dei motori

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie