SIEMENS - SIE3RA23258XB301BB4 INV7.5KW DC 24V S0 VT - 3RA23258XB301BB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 17 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
247 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209836198
Artikelnummer
SIE3RA23258XB301BB4
Herstellernummer
3RA23258XB301BB4
Hersteller
SIE
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
17 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
10 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
107 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale:17 A
- Potenza: 7,5 kW / 400 V
- Poli: 3 poli
- Tensione di comando: DC 24 V
- Morsetti: a vite
- Interblocco: elettrico e meccanico
- Contatti ausiliari: 2 x 1 NO
- Fabbricazione: combinazione testata e premontata di due contattori 3RT2
- Omologazioni: internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Apparecchi tropicalizzati per funzionamento in ambienti aggressivi.
- Facile installazione grazie a morsetti a vite o a molla e montaggio su guida DIN.
- Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive esistenti.
- Alternativa moderna e migliorata allaserie 3RA13.
- Efficienza e modularità nel sistema SIRIUS sempre attuale.
Teleinvertitore
Il teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 è progettato per il comando di motori, inclusa l'inversione del senso di rotazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


