SIEMENS - SIE3RA23258XB301AC2 INV7.5KW AC 24V,S0 VT - 3RA23258XB301AC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 17 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
247 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209836150
Artikelnummer
SIE3RA23258XB301AC2
Herstellernummer
3RA23258XB301AC2
Hersteller
SIE
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
17 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
10 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
97 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 17 A
- Potenza: 7,5 kW / 400 V
- Numero di poli: 3
- Tensione di comando: AC 24V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Tipo di morsetti: a vite
- Interblocco: elettrico e meccanico
- Contatti ausiliari: 2 x 1 NO
- Pronto per IE3/IE4
- Tropicalizzato con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Semplice installazione grazie alla combinazione premontata di contattori
- Flessibilità nell'uso di morsetti a vite o a molla per vari tipi di montaggio
- Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive, aumentando la versatilità
- Sostituzione semplice della serie costruttiva 3RA13, rendendo il sistema sempre attuale
- Efficienza garantita grazie al sistema modulare SIRIUS
Teleinvertitore
Il teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 è progettato per il comando di motori, inclusa l'inversione del senso di rotazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


