Startseite

SIEMENS - SIE3RA23248XB302AL2 INV5.5KW AC 230V,S0 ML - 3RA23248XB302AL2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 12 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

205 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209836136

Artikelnummer

SIE3RA23248XB302AL2

Herstellernummer

3RA23248XB302AL2

Hersteller

SIE

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

7.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

97 mm

    Teleinvertitore

    Il teleinvertitore 3RA23 è un comando completo per motori, inclusa l'inversione del senso di rotazione.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23
    • Esempio di applicazione: Comando di motori incl. inversione del senso di rotazione
    • Corrente nominale: 12 A
    • Potenza: 5,5 kW / 400 V
    • Poli: 3 poli
    • Voltaggio di comando: AC 230 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Tipo di morsetti: Morsetti a molla
    • Interblocco: Elettrico e meccanico
    • Contatti ausiliari: 2 x 1 NO
    • Tropicalizzazione: Apparecchi tropicalizzati
    • Certificazioni: IEC e UL/CSA
    • Prontezza IE: IE3/IE4
    • Comando disponibile: AC e DC
    • Pannelli di montaggio: Morsetti a vite o a molla per montaggio su guidaDIN o fissaggio a vite
    • Sostituzione: Serie costruttiva 3RA13

    Vantaggi per i clienti:

    • Combinazione testata e premontata che facilita l'installazione
    • Massima efficienza grazie al sistema modulare SIRIUS
    • Compatibilità con accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
    • Soluzione affidabile e sempre attuale per il comando dei motori

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie