SIEMENS - SIE3RA23248XB301BB4 INV5.5KW DC 24V S0 VT - 3RA23248XB301BB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 12 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
184 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209836099
Artikelnummer
SIE3RA23248XB301BB4
Herstellernummer
3RA23248XB301BB4
Hersteller
SIE
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
107 mm
- AC-3e/AC-3, 12 A
- 5,5 kW / 400 V, a 3 poli
- DC 24 V
- Morsetti a vite
- Interblocco elettrico e meccanico
- Contatti ausiliari: 2 x 1 NO
- Combinazione testata di due contattori 3RT2
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Disponibili con morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN o fissaggio a vite
- Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
- Semplice e efficiente nel comando dei motori
- Modularità e versatilità nel design
- Facile integrazione e sostituzione della serie 3RA13
- Affidabilità garantita da combinazioni testate e premontate
- Risposta tempestiva alle esigenze di conversione del senso di rotazione
- Compatibilità con vari standard internazionali per una maggiore flessibilità
Teleinvertitore
Il teleinvertitore 3RA23 è un dispositivo completo per il comando di motori, incluso l'inversione del senso di rotazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per iclienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


