SIEMENS - SIE3RA23248XB301AG2 INV5.5KW AC 110V,S0 VT - 3RA23248XB301AG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 12 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
205 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209836075
Artikelnummer
SIE3RA23248XB301AG2
Herstellernummer
3RA23248XB301AG2
Hersteller
SIE
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...110 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
97 mm
- Motore: AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V
- Poli: a 3 poli
- Tensione di comando: AC 110 V, 50/60 Hz
- Interblocco: elettrico e meccanico
- Contatti ausiliari: 2 x 1 NO
- Combinazione di due contattori 3RT2 già cablati e collegati
- Apparecchi tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Facile installazione con morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN o fissaggio a vite
- Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
- Modularità del sistema SIRIUS per una facile e veloce configurazione
- Sostituzione semplice della serie costruttiva 3RA13
- Prodotto sempre attuale e altamente efficiente
Teleinvertitore
Il teleinvertitore SIRIUS 3RA23 è progettato per il comando di motori, inclusa l'inversione del senso di rotazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


