SIEMENS - SIE3RA23248XB301AC2 INV5.5KW AC 24V,S0 VT - 3RA23248XB301AC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 12 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
205 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209836068
Artikelnummer
SIE3RA23248XB301AC2
Herstellernummer
3RA23248XB301AC2
Hersteller
SIE
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
-99999...-99999 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
97 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 12A
- Potenza: 5,5 kW / 400 V
- Poli: 3
- Tensione di comando: AC 24V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Morsetti: a vite
- Interblocco: elettrico e meccanico
- Contatti ausiliari: 2 x 1 NO
- Idoneità: IE3/IE4 ready
- Combinazione testata e premontata in fabbrica per un'installazione semplice.
- Compatibilità internazionale con omologazioni come IEC e UL/CSA.
- Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive.
- Facilità di montaggio su guida DIN o fissaggio a vite.
- Riesce a sostituire la comprovata serie costruttiva 3RA13, offrendo così una soluzione moderna e efficiente.
Teleinvertitore
Il teleinvertitore 3RA23 è un dispositivo completo per il comando di motori, incluso l'inversione del senso di rotazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


