SIEMENS - SIE3RA23188XB301FB4 REVCOMB,7,5KW, DC24V,W. INTEGR. DIODE - 3RA23188XB301FB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 16 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
247 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209932319
Artikelnummer
SIE3RA23188XB301FB4
Herstellernummer
3RA23188XB301FB4
Hersteller
SIE
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
16 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
10 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
73 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 16 A
- Potenza: 7,5 kW / 400 V
- Poli: 3 poli
- Voltaggio: DC 24 V
- Diodo integrato
- Morsetti: a vite
- Interblocco: elettrico e meccanico
- Combinazione di contattori 3RT2 premontata e cablata
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Disponibile con morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN o fissaggio a vite
- Facilità di installazione grazie all'elettronica completamente cablata e testata in fabbrica.
- Compatibilità con tutti gli accessori dei contattori 3RT2 per varie applicazioni.
- Design modulare per una semplice personalizzazione e aggiornamento del sistema.
- Affidabilità e durabilità elevate per ambienti tropicalizzati.
- Sostituzione facile della comprovata serie costruttiva 3RA13, garantendo continuità operativa.
Teleinvertitore
Il teleinvertitore 3RA23 è progettato per il comando di motori, inclusa l'inversione del senso di rotazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


