SIEMENS - SIE3RA23188XB301BB4 INV7.5KW DC 24V S00 VT - 3RA23188XB301BB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 16 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
138 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209835979
Artikelnummer
SIE3RA23188XB301BB4
Herstellernummer
3RA23188XB301BB4
Hersteller
SIE
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
16 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.354988 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
73 mm
Teleinvertitore
Il teleinvertitore è progettato per il comando di motori, inclusa l'inversione del senso di rotazione.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 16 A
- Potenza: 7,5 kW/ 400 V
- Numero di poli: 3
- DC: 24 V
- Morsetti: a vite
- Interblocco: elettrico e meccanico
- Modello: SIRIUS 3RA23
- Apparecchi tropicalizzati
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- IE3/IE4 ready
- Fornibili con comando: AC e DC
- Tipo di montaggio: su guida DIN o fissaggio a vite
Vantaggi per il cliente:
- Combinazione testata e premontata di due contattori 3RT2 della stessa potenza
- Facilità di cablaggio grazie ai morsetti a vite o a molla
- Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
- Sostituzione della comprovata serie costruttiva 3RA13
- Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente, sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


