SIEMENS - SIE3RA23188XB301AF0 INV7.5KW AC 110V,S00 VT - 3RA23188XB301AF0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 16 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
247 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209835948
Artikelnummer
SIE3RA23188XB301AF0
Herstellernummer
3RA23188XB301AF0
Hersteller
SIE
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
16 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
10 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...110 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
73 mm
- Tipologia: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale:16 A
- Potenza nominale: 7,5 kW / 400 V
- Numero di poli: 3
- Tensione di comando: AC 110 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Morsetti: a vite
- Interblocco: elettrico e meccanico
- Certificazioni: IEC e UL/CSA
- Pronto per IE3/IE4
- Accessori: unificati per tutte le grandezze costruttive
- Combinazione testata e premontata per una facile installazione.
- Apparecchi tropicalizzati adatti per ambienti difficili.
- Maggiore efficienza grazie al sistema modulare SIRIUS.
- Compatibilità con le combinazioni di contattori e accessori standard.
- Sostituzione semplice della serie costruttiva 3RA13.
Teleinvertitore
Il teleinvertitore SIRIUS 3RA23 è progettato per il comando di motori includendo l'inversione del senso di rotazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


