Startseite

SIEMENS - SIE3RA23188XB301AB0 INV7.5KW AC 24V,S00 VT - 3RA23188XB301AB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 16 A

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

247 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209835924

Artikelnummer

SIE3RA23188XB301AB0

Herstellernummer

3RA23188XB301AB0

Hersteller

SIE

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

-99999...-99999 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

16 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

10 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

73 mm

    Teleinvertitore

    Il teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 è progettato per il comando di motori, inclusa l'inversione del senso di rotazione.

    Dettagli tecnici:

    • AC-3e/AC-3, 16 A
    • Potenza: 7,5 kW / 400 V
    • A 3 poli
    • Comando AC 24 V, 50/60 Hz
    • Morsetti a vite
    • Interblocco elettrico e meccanico
    • Combinazione di due contattori 3RT2
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready
    • Dimensioni costruttive S00 a S3, con comando AC e DC
    • Morsetti a vite o a molla, montaggio su guida DIN o fissaggio a vite
    • Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
    • Rimpiazzo della serie costruttiva 3RA13

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzione semplice ed efficiente per il controllo dei motori.
    • Installazione rapida e senza complicazioni grazie alla premontaggio in fabbrica.
    • Flessibilità nella scelta dei morsetti e nel tipo di comando.
    • Facile integrazione grazie alla compatibilità con accessori unificati.
    • Design modulare che garantisce sempre la modernità e l'adeguatezza alle nuove tecnologie.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie