SIEMENS - SIE3RA23178XB302BB4 INV5.5KW DC 24V S00 ML - 3RA23178XB302BB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 12 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
184 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209835900
Artikelnummer
SIE3RA23178XB302BB4
Herstellernummer
3RA23178XB302BB4
Hersteller
SIE
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
83 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale:12 A
- Potenza: 5,5 kW / 400 V
- Numero di poli: 3
- Tensione: DC 24 V
- Connessioni: morsetti a molla
- Tipo di interblocco: elettrico e meccanico
- Costruzione tropicalizzata
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- IE3/IE4 ready
- Misure disponibili: da S00 a S3
- Comando: AC e DC
- Opzioni di montaggio: morsetti a vite o a molla, montaggio su guida DIN o fissaggio avite
- Combinazione testata e premontata di due contattori 3RT2, già cablati.
- Facilità di installazione grazie ai morsetti a molla e alle opzioni di montaggio.
- Accessori dei contattori unificati, utilizzabili per tutte le grandezze costruttive.
- Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RA13, garantendo continuità e affidabilità.
- Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale.
Teleinvertitore
Il teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 è progettato per il comando di motori, inclusa l'inversione del senso di rotazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


