SIEMENS - SIE3RA23178XB302AF0 INV5.5KW AC 110V,S00 ML - 3RA23178XB302AF0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 12 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
184 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209835870
Artikelnummer
SIE3RA23178XB302AF0
Herstellernummer
3RA23178XB302AF0
Hersteller
SIE
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...110 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
83 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale:12 A
- Potenza: 5,5 kW / 400 V
- Poli: 3 poli
- Comando: AC 110 V, 50/60 Hz
- Tipo di morsetti: morsetti a molla
- Interblocco: elettrico e meccanico
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- IE3/IE4 ready: sì
- Montaggio: su guida DIN o fissaggio a vite
- Combinazione testata e premontata per una facile installazione.
- Versatilità con morsetti a vite o a molla per diverse applicazioni.
- Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive, facilitando le combinazioni di contattori.
- Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RA13, garantendo affidabilità.
- Progettato per un sistema modulare semplice e sempre attuale.
Teleinvertitore
Il teleinvertitore 3RA23 è progettato per il comando di motori, inclusa l'inversione del senso di rotazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


