Startseite

SIEMENS - SIE3RA23178XB301BB4 INV5.5KW DC 24V S00 VT - 3RA23178XB301BB4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 12 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

184 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209835832

Artikelnummer

SIE3RA23178XB301BB4

Herstellernummer

3RA23178XB301BB4

Hersteller

SIE

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

7.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

73 mm

    Teleinvertitore

    Il teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 è progettato per il comando di motori, inclusa l'inversione del senso di rotazione.

    Dettagli tecnici:

    • AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V
    • 3 poli, DC 24 V
    • Morsetti a vite
    • Interblocco elettrico e meccanico
    • Combinazione testata e premontata di due contattori 3RT2 della stessa potenza
    • Tropicalizzati, con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Disponibili con comando AC e DC
    • Montaggio su guida DIN o fissaggio a vite

    Vantaggi per i clienti:

    • Combinazione già cablata e collegata meccanicamente ed elettricamente per una facile installazione
    • Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive, offrendo versatilità
    • Sostituzione semplice della serie costruttiva 3RA13
    • Sistema modulare SIRIUS - semplice, efficiente e sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie