Startseite

SIEMENS - SIE3RA23178XB301AP0 INV5.5KW AC 230V,S00 VT - 3RA23178XB301AP0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 12 A

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

184 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209835825

Artikelnummer

SIE3RA23178XB301AP0

Herstellernummer

3RA23178XB301AP0

Hersteller

SIE

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

-99999...-99999 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

7.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

73 mm

    Teleinvertitore

    Il teleinvertitore 3RA23 è progettato per il comando di motori, inclusa l'inversione del senso di rotazione.

    Dettagli tecnici:

    • AC-3e/AC-3, 12 A
    • 5,5 kW / 400 V
    • 3 poli
    • AC 230 V, 50/60 Hz
    • Morsetti a vite
    • Interblocco elettrico e meccanico
    • Combinazione testata e premontata di due contattori 3RT2 della stessa potenza
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Disponibili con morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN o fissaggio a vite

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice e efficiente, garantendo un'installazione rapida e affidabile.
    • Modularità del sistema SIRIUS consente l'aggiornamento e l'espansione futura.
    • Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive, aumentando la flessibilità.
    • Progettato per sostituire la serie costruttiva 3RA13 ed è sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie