SIEMENS - SIE3RA23178XB301AF0 INV5.5KW AC 110V,S00 VT - 3RA23178XB301AF0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 12 A
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
184 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209835801
Artikelnummer
SIE3RA23178XB301AF0
Herstellernummer
3RA23178XB301AF0
Hersteller
SIE
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
-99999...-99999 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...110 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
73 mm
- AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V
- A 3 poli, AC 110 V, 50/60 Hz
- Morsetti a vite
- Interblocco elettrico e meccanico
- Combinazione testata e premontata di due contattori 3RT2
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Disponibile con morsetti a vite o a molla, montaggio su guida DIN o fissaggio a vite
- Sostituisce la serie costruttiva 3RA13
- Semplice e veloce installazione grazie alla premontaggio in fabbrica
- Maggiore efficienza operativa per la combinazione di contattori unificati
- Flessibilità nelle configurazioni di comando AC e DC
- Design modulare che resta attuale nel tempo
- Affidabilità grazie alle certificazioni internazionali
Teleinvertitore
Il teleinvertitore SIRIUS 3RA23 è progettato per il comando di motori, inclusa l'inversione del senso di rotazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


