Startseite

SIEMENS - SIE3RA23178XB301AB0 INV5.5KW AC 24V,S00 VT - 3RA23178XB301AB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 12 A

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

184 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209835788

Artikelnummer

SIE3RA23178XB301AB0

Herstellernummer

3RA23178XB301AB0

Hersteller

SIE

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

-99999...-99999 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

7.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

73 mm

    Teleinvertitore

    Il teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 è progettato per il comando di motori, inclusa l'inversione del senso di rotazione.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Correntenominale: 12 A
    • Potenza: 5,5 kW / 400 V
    • Poli: 3 poli
    • Tensione di comando: AC 24 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Morsetti: a vite
    • Interblocco: elettrico e meccanico
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Disponibilità: da S00 a S3 con comando AC e DC
    • Montaggio: morsetti a vite o a molla per guida DIN o fissaggio a vite

    Vantaggi per i clienti:

    • Combinazione testata e premontata di due contattori 3RT2, già interamente cablati e collegati.
    • Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive, facilmente impiegabili anche per le combinazionidi contattori.
    • Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RA13, mantenendo un design semplice ed efficiente.
    • Sistema modulare SIRIUS, sempre attuale e facilmente adattabile alle esigenze.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie