SIEMENS - SIE3RA23168XB302BB4 INV4KW,DC 24V S00 ML - 3RA23168XB302BB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 9 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Federzuganschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
184 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209835764
Artikelnummer
SIE3RA23168XB302BB4
Herstellernummer
3RA23168XB302BB4
Hersteller
SIE
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
83 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale:9 A
- Potenza: 4 kW / 400 V
- Poli: 3 poli
- Alimentazione: DC 24 V
- Morsetti: a molla
- Interblocco: elettrico e meccanico
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Pronto per IE3/IE4
- Dimensioni costruttive: da S00 a S3
- Montaggio: su guida DIN o fissaggio a vite
- Combinazione testata e premontata per una facile installazione.
- Apparecchi tropicalizzati per affrontare ambienti difficili.
- Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive.
- Compatibilità con le combinazioni di contattori esistenti.
- Semplice, efficiente e sempre attuale grazie al sistema modulare SIRIUS.
Teleinvertitore
Il teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 è progettato per il comando di motori, inclusa l'inversione del senso di rotazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


