SIEMENS - SIE3RA23168XB301BB4 INV4KW,DC 24V S00 VT - 3RA23168XB301BB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 9 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
184 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209835696
Artikelnummer
SIE3RA23168XB301BB4
Herstellernummer
3RA23168XB301BB4
Hersteller
SIE
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
73 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 9 A
- Potenza: 4 kW / 400 V
- Configurazione: a 3 poli
- Alimentazione: DC 24 V
- Tipo di morsetti: a vite
- Interblocco: elettrico e meccanico
- Certificazioni: IEC e UL/CSA
- Pronto per IE3/IE4
- Disponibile con morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN o fissaggio a vite
- Dimensioni: da S00 a S3
- Combinazione testata e premontataper una facile installazione.
- Apparecchi tropicalizzati per l'uso in ambienti difficili.
- Accessori unificati per maggiore versatilità e compatibilità.
- Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RA13 con nuove funzionalità.
- Modulo SIRIUS semplice ed efficiente, sempre aggiornato.
Teleinvertitore
Il teleinvertitore SIRIUS 3RA23 è progettato per il comando di motori, inclusa l'inversione del senso di rotazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


