SIEMENS - SIE3RA23168XB301AP0 INV4KW,AC 230V,S00 VT - 3RA23168XB301AP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 9 A
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
184 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209835689
Artikelnummer
SIE3RA23168XB301AP0
Herstellernummer
3RA23168XB301AP0
Hersteller
SIE
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
-99999...-99999 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230...230 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
73 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 9 A
- Potenza: 4 kW / 400 V
- Poli: 3 poli
- Alimentazione: AC 230 V, 50/60 Hz
- Collegamenti: morsetti a vite
- Caratteristiche: interblocco elettrico e meccanico
- Certificazioni: omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Compliance: IE3/IE4 ready
- Accessori: unificati per tutte le grandezze costruttive
- Sostituzione: della serie costruttiva 3RA13
- Combinazione testata e premontata in fabbrica per un'installazione semplificata.
- Tropicalizzazione per un funzionamento affidabile in ambienti difficili.
- Opzioni di comando sia AC che DC per maggiore flessibilità.
- Alloggiamento compatibile con montaggio su guida DIN o fissaggio a vite.
- Sistema modulare SIRIUS che garantisce un'implementazione semplice ed efficiente.
Teleinvertitore
Il teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 è progettato per il comando di motori, inclusa l'inversione del senso di rotazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


