SIEMENS - SIE3RA23168XB301AH0 INV4KW,AC 48V,S00 VT - 3RA23168XB301AH0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...48 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 9 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
184 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209835658
Artikelnummer
SIE3RA23168XB301AH0
Herstellernummer
3RA23168XB301AH0
Hersteller
SIE
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48...48 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48...48 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
73 mm
- AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V
- 3 poli, AC 48 V, 50/60 Hz
- Morsetti a vite, interblocco elettrico e meccanico
- Combinazione premontata di due contattori 3RT2
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Disponibile con morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN o fissaggio a vite
- Facilità di installazione grazie alla premontazione e cablaggio completo
- Versatilità con unificazione degli accessori per tutte le grandezze costruttive
- Efficienza e aggiornamenti continui grazie al sistema modulare SIRIUS
- Sostituzione diretta della serie costruttiva 3RA13
Teleinvertitore
Il teleinvertitore SIRIUS 3RA23 è progettato per il comando di motori, inclusa l'inversione del senso di rotazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


